ETI - CH14 690V aM 25A motorvédő hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148802 - 002652032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 25 A
Feszültség fajtája - AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400115485
Sonepar cikkszám
SX148802
Gyártói cikkszám
002652032
Gyártói típuskód
CH14x51 aM 25A/690V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
25 A
Feszültség fajtája:
AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
CH14 690V aM 25A motorvédő hengeres biztosító, O14mm x 51mm