ETI - CH14 690V aM 4A motorvédő hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148807 - 002652025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 4 A
Feszültség fajtája - AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400115416
Sonepar cikkszám
SX148807
Gyártói cikkszám
002652025
Gyártói típuskód
CH14x51 aM 4A/690V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
4 A
Feszültség fajtája:
AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
CH14 690V aM 4A motorvédő hengeres biztosító, O14mm x 51mm