ETI - CH14/P aM 10A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148841 - 006711033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170880
Sonepar cikkszám
SX148841
Gyártói cikkszám
006711033
Gyártói típuskód
CH14x51/P aM 10A/500V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
10 A
CH14/P aM 10A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm