ETI - CH14/P aM 12A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148842 - 006711034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 12 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8024873005421
Sonepar cikkszám
SX148842
Gyártói cikkszám
006711034
Gyártói típuskód
CH14x51/P aM 12A/500V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
12 A
CH14/P aM 12A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm