ETI - CH14/P aM 16A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148843 - 006711035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170897
Sonepar cikkszám
SX148843
Gyártói cikkszám
006711035
Gyártói típuskód
CH14x51/P aM 16A/500V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
16 A
CH14/P aM 16A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm