ETI - CH14/P aM 20A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148844 - 006711036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 20 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170903
Sonepar cikkszám
SX148844
Gyártói cikkszám
006711036
Gyártói típuskód
CH14x51/P aM 20A/500V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
20 A
CH14/P aM 20A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm