ETI - CH14/P aM 25A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148845 - 006711037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 25 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8024873005452
Sonepar cikkszám
SX148845
Gyártói cikkszám
006711037
Gyártói típuskód
CH14x51/P aM 25A/500V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
25 A
CH14/P aM 25A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm