ETI - CH14/P aM 2A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148846 - 006711029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 2 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170842
Sonepar cikkszám
SX148846
Gyártói cikkszám
006711029
Gyártói típuskód
CH14x51/P aM 2A/500V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
2 A
CH14/P aM 2A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm