ETI - CH14/P aM 32A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148847 - 006711038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 32 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895907510
Sonepar cikkszám
SX148847
Gyártói cikkszám
006711038
Gyártói típuskód
CH14x51/P aM 32A/500V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
32 A
CH14/P aM 32A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm