ETI - CH14/P aM 40A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148848 - 006711039
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 40 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170910
Sonepar cikkszám
SX148848
Gyártói cikkszám
006711039
Gyártói típuskód
CH14x51/P aM 40A/500V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
40 A
CH14/P aM 40A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm