ETI - CH14/P aM 4A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148849 - 006711030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 4 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170859
Sonepar cikkszám
SX148849
Gyártói cikkszám
006711030
Gyártói típuskód
CH14x51/P aM 4A/500V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
4 A
CH14/P aM 4A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm