ETI - CH14/P aM 50A/400V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148850 - 006711040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 50 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170927
Sonepar cikkszám
SX148850
Gyártói cikkszám
006711040
Gyártói típuskód
CH14x51/P aM 50A/400V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
50 A
CH14/P aM 50A/400V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm