ETI - CH14/P aM 6A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148851 - 006711031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 6 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170866
Sonepar cikkszám
SX148851
Gyártói cikkszám
006711031
Gyártói típuskód
CH14x51/P aM 6A/500V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
6 A
CH14/P aM 6A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm