ETI - CH14/P aM 8A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148852 - 006711032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 8 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170873
Sonepar cikkszám
SX148852
Gyártói cikkszám
006711032
Gyártói típuskód
CH14x51/P aM 8A/500V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
8 A
CH14/P aM 8A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm