ETI - CH14/P gG 12A/690V, kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148862 - 006711006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 12 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8024873004653
Sonepar cikkszám
SX148862
Gyártói cikkszám
006711006
Gyártói típuskód
CH14x51/P gG 12A/500V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
12 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH14/P gG 12A/690V, kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm