ETI - CH14/P gG 20A/500V , kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148864 - 006711002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170668
Sonepar cikkszám
SX148864
Gyártói cikkszám
006711002
Gyártói típuskód
CH14x51/P gG 20A/500V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH14/P gG 20A/500V , kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm