ETI - CH14/P gG 25A/500V, kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148865 - 006711003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170675
Sonepar cikkszám
SX148865
Gyártói cikkszám
006711003
Gyártói típuskód
CH14x51/P gG 25A/500V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH14/P gG 25A/500V, kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm