ETI - CH14/P gG 2A/500V , kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148866 - 006711015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 2 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170736
Sonepar cikkszám
SX148866
Gyártói cikkszám
006711015
Gyártói típuskód
CH14x51/P gG 2A/500V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
2 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH14/P gG 2A/500V , kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm