ETI - CH14/P gG 4A/500V, kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148869 - 006711005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 4 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170699
Sonepar cikkszám
SX148869
Gyártói cikkszám
006711005
Gyártói típuskód
CH14x51/P gG 4A/500V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
4 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH14/P gG 4A/500V, kiütőszeges hengeres biztosító, O14mm x 51mm