ETI - CH14/P gG 50A/400V , kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148870 - 006711020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 50 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170781
Sonepar cikkszám
SX148870
Gyártói cikkszám
006711020
Gyártói típuskód
CH14x51/P gG 50A/500V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
50 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH14/P gG 50A/400V , kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm