ETI - CH14/P gG 6A/500V , kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148871 - 006711016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 6 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170743
Sonepar cikkszám
SX148871
Gyártói cikkszám
006711016
Gyártói típuskód
CH14x51/P gG 6A/500V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
6 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH14/P gG 6A/500V , kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm