ETI - CH14/P gG 8A/500V , kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148872 - 006711017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 8 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170750
Sonepar cikkszám
SX148872
Gyártói cikkszám
006711017
Gyártói típuskód
CH14x51/P gG 8A/500V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
8 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH14/P gG 8A/500V , kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm