Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CH14x51 16A akkummulátor védő biztosító 800V DC SX148819 - 002637405

ETI
MásolásMásolás
ETI - CH14x51 16A akkummulátor védő biztosító 800V DC SX148819

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 16 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400057136

Sonepar cikkszám

SX148819

Gyártói cikkszám

002637405

Gyártói típuskód

CH14x51 gBat 16A/800V DC

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

16 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

CH14x51 16A akkummulátor védő biztosító 800V DC