Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CH14x51 36A akkummulátor védő biztosító 800V DC SX148821 - 002637412

ETI
MásolásMásolás
ETI - CH14x51 36A akkummulátor védő biztosító 800V DC SX148821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 36 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400057174

Sonepar cikkszám

SX148821

Gyártói cikkszám

002637412

Gyártói típuskód

CH14x51 gBat 36A/800V DC

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

36 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

CH14x51 36A akkummulátor védő biztosító 800V DC