ETI - CH14x51 SU 16A akkummulátor védő biztosító 800V DC SX148873 - 002637505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 16 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400057181
Sonepar cikkszám
SX148873
Gyártói cikkszám
002637505
Gyártói típuskód
CH14x51SU gBat 16A/800V DC
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
16 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH14x51 SU 16A akkummulátor védő biztosító 800V DC