ETI - CH14x51 SU 20A akkummulátor védő biztosító 800V DC SX148874 - 002637507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400057198
Sonepar cikkszám
SX148874
Gyártói cikkszám
002637507
Gyártói típuskód
CH14x51SU gBat 20A/800V DC
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH14x51 SU 20A akkummulátor védő biztosító 800V DC