ETI - CH14x51 SU 25A akkummulátor védő biztosító 800V DC SX148875 - 002637509
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400057204
Sonepar cikkszám
SX148875
Gyártói cikkszám
002637509
Gyártói típuskód
CH14x51SU gBat 25A/800V DC
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH14x51 SU 25A akkummulátor védő biztosító 800V DC