ETI - CH14x51 SU 36A akkummulátor védő biztosító 800V DC SX148876 - 002637512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 36 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400057228
Sonepar cikkszám
SX148876
Gyártói cikkszám
002637512
Gyártói típuskód
CH14x51SU gBat 36A/800V DC
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
36 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH14x51 SU 36A akkummulátor védő biztosító 800V DC