ETI - CH22 500V aM 100A motorvédő hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148881 - 002652052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 100 A
Feszültség fajtája - AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400115683
Sonepar cikkszám
SX148881
Gyártói cikkszám
002652052
Gyártói típuskód
CH22x58 aM 100A/500V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
100 A
Feszültség fajtája:
AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
CH22 500V aM 100A motorvédő hengeres biztosító, O22mm x 58mm