Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CH22 500V gG 100A hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148905 - 002651050

ETI
MásolásMásolás
ETI - CH22 500V gG 100A hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148905

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 100 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400116208

Sonepar cikkszám

SX148905

Gyártói cikkszám

002651050

Gyártói típuskód

CH22x58 gG 100A/500V

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

100 A

Feszültség fajtája:

AC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

CH22 500V gG 100A hengeres biztosító, O22mm x 58mm