ETI - CH22 690V aM 10A motorvédő hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148882 - 002652042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 10 A
Feszültség fajtája - AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400115584
Sonepar cikkszám
SX148882
Gyártói cikkszám
002652042
Gyártói típuskód
CH22x58 aM 10A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
10 A
Feszültség fajtája:
AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
CH22 690V aM 10A motorvédő hengeres biztosító, O22mm x 58mm