ETI - CH22 690V aM 4A motorvédő hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148892 - 002652039
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 4 A
Feszültség fajtája - AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400115553
Sonepar cikkszám
SX148892
Gyártói cikkszám
002652039
Gyártói típuskód
CH22x58 aM 4A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
4 A
Feszültség fajtája:
AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
CH22 690V aM 4A motorvédő hengeres biztosító, O22mm x 58mm