Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CH22 690V gG 16A hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148909 - 002651042

ETI
MásolásMásolás
ETI - CH22 690V gG 16A hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148909

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 16 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400116123

Sonepar cikkszám

SX148909

Gyártói cikkszám

002651042

Gyártói típuskód

CH22x58 gG 16A/690V

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

16 A

Feszültség fajtája:

AC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

CH22 690V gG 16A hengeres biztosító, O22mm x 58mm