Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CH22 690V gG 32A hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148913 - 002651045

ETI
MásolásMásolás
ETI - CH22 690V gG 32A hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400116154

Sonepar cikkszám

SX148913

Gyártói cikkszám

002651045

Gyártói típuskód

CH22x58 gG 32A/690V

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

32 A

Feszültség fajtája:

AC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

CH22 690V gG 32A hengeres biztosító, O22mm x 58mm