ETI - CH22/P aM 100A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148921 - 006711053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 100 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400171016
Sonepar cikkszám
SX148921
Gyártói cikkszám
006711053
Gyártói típuskód
CH22x58/P aM 100A/500V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
100 A
CH22/P aM 100A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm