ETI - CH22/P aM 10A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148922 - 006711043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170934
Sonepar cikkszám
SX148922
Gyártói cikkszám
006711043
Gyártói típuskód
CH22x58/P aM 10A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
10 A
CH22/P aM 10A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm