ETI - CH22/P aM 12A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148923 - 006711044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 12 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8024873005780
Sonepar cikkszám
SX148923
Gyártói cikkszám
006711044
Gyártói típuskód
CH22x58/P aM 12A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
12 A
CH22/P aM 12A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm