ETI - CH22/P aM 16A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148924 - 006711045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8024873005797
Sonepar cikkszám
SX148924
Gyártói cikkszám
006711045
Gyártói típuskód
CH22x58/P aM 16A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
16 A
CH22/P aM 16A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm