ETI - CH22/P aM 20A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148925 - 006711046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 20 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170941
Sonepar cikkszám
SX148925
Gyártói cikkszám
006711046
Gyártói típuskód
CH22x58/P aM 20A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
20 A
CH22/P aM 20A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm