ETI - CH22/P aM 25A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148926 - 006711047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 25 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170958
Sonepar cikkszám
SX148926
Gyártói cikkszám
006711047
Gyártói típuskód
CH22x58/P aM 25A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
25 A
CH22/P aM 25A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm