ETI - CH22/P aM 32A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148927 - 006711048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 32 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170965
Sonepar cikkszám
SX148927
Gyártói cikkszám
006711048
Gyártói típuskód
CH22x58/P aM 32A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
32 A
CH22/P aM 32A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm