ETI - CH22/P aM 40A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148928 - 006711049
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 40 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170972
Sonepar cikkszám
SX148928
Gyártói cikkszám
006711049
Gyártói típuskód
CH22x58/P aM 40A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
40 A
CH22/P aM 40A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm