ETI - CH22/P aM 50A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148929 - 006711050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 50 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170989
Sonepar cikkszám
SX148929
Gyártói cikkszám
006711050
Gyártói típuskód
CH22x58/P aM 50A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
50 A
CH22/P aM 50A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm