ETI - CH22/P aM 63A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148930 - 006711051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 63 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Állapotjelző típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170996
Sonepar cikkszám
SX148930
Gyártói cikkszám
006711051
Gyártói típuskód
CH22x58/P aM 63A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
63 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Állapotjelző típusa:
egyéb
CH22/P aM 63A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm