ETI - CH22/P aM 6A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148931 - 006711041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 6 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8024873005759
Sonepar cikkszám
SX148931
Gyártói cikkszám
006711041
Gyártói típuskód
CH22x58/P aM 6A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
6 A
CH22/P aM 6A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm