ETI - CH22/P aM 80A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148932 - 006711052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 80 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400171009
Sonepar cikkszám
SX148932
Gyártói cikkszám
006711052
Gyártói típuskód
CH22x58/P aM 80A/500V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
80 A
CH22/P aM 80A/500V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm