ETI - CH22/P aM 8A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148933 - 006711042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 8 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8024873005766
Sonepar cikkszám
SX148933
Gyártói cikkszám
006711042
Gyártói típuskód
CH22x58/P aM 8A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
8 A
CH22/P aM 8A/690V kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm