ETI - CH22/P gG 100A/500V , kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148942 - 006711014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170729
Sonepar cikkszám
SX148942
Gyártói cikkszám
006711014
Gyártói típuskód
CH22x58/P gG 100A/500V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH22/P gG 100A/500V , kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm