ETI - CH22/P gG 20A/690V, kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148946 - 006711024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8024873005025
Sonepar cikkszám
SX148946
Gyártói cikkszám
006711024
Gyártói típuskód
CH22x58/P gG 20A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH22/P gG 20A/690V, kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm