ETI - CH22/P gG 25A/690V, kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm SX148947 - 006711025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400170811
Sonepar cikkszám
SX148947
Gyártói cikkszám
006711025
Gyártói típuskód
CH22x58/P gG 25A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH22/P gG 25A/690V, kiütőszeges hengeres biztosító, O22mm x 58mm